Beli alat pencetak di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. WIRAPAX Coding
    Mulai

    Rp8.399.900

    WIRAPAX Coding
    Deskripsi:
    Mesin Coding ialah mesin pencetak kode yang digunakan untuk melakukan cap kode produksi dan tanggal kadaluarsa secara otomatis sesuai dengan penyetelan. Mencantumkan tanggal kadaluarsa adalah kewajiban bagi setiap perusahaan pada produk yang akan dijajakan. Hal tersebut akan menjamin kualitas dari produk terutama jenis makanan dan minuman.Keunggulan dari penggunaan mesin tersebut ialah dapat dengan mudah mencetak informasi yang berguna bagi konsumen. Pelanggan bisa dengan mudah melihat kualitas termasuk tingkat profesionalitas produk karena mencantumkan tanggal kadaluarsa, tanggal produksi, serta kode produk dari sebuah perusahaan kecil atau perusahaan besar.Automatic Coding Machine MY-380F/W bergaransi resmi dengan harga termurah dan sparepart terlengkap. Automatic Coding Machine MY-380F/W ini bertenaga daya listrik 180 Watt. Serta Printing Speed: 300 pcs/min, Juga memiliki bobot mesin 26 kg. MY-380F/W cocok untuk mencetak diatas kertas ,plastik, aluminium foil dll. Menggunakan sistem solid-ink , menghasilkan cetakan yang tajam dan jelas, cepat kering, bermacam-macam warna, dan sangat merekat.Dilengkapi dengan teknologi photoelectric, kontrol temperature otomatis, auto counting.Printing roller dapat digunakan untuk tipe pengaturan R dan T. Untuk tipe pengaturan T, mesin dapat mencetak 1-10 baris dengam 1-10 karakter tiap baris. Untuk tipe R, mesin dapat mencetak 1-8 baris dengam 1-8 karakter tiap baris.Bekerja sangat effisien dan otomatis di kecepatan tinggi, sampai dengan 300 pcs/menit.
    atribut:
    • Voltage: AC 220V/50Hz
    • Power (W): 180
    • Solid Ink Roller (mm): 35x32 35x16
    • Object Size (mm): L:50-550 W:30-300
    • Max. Printing Line, T Arrange(10.5PT): 11 Lines (Max.10 characters/line)
    • Max. Printing Line, R Arrange(10.5PT): 8 Lines(Max.8 characters/line)
    • Printing Size (mm): Within 60-250
    • Type Size (mm): 2x1.5 (8PT ) 2.5x2 (9PT) 3x3 (10.5PT) 4x2.5 (18PT)
    • External Dimensions (L x W x H) (mm): 440x465x300
    • Printing Speed (pcs/minute): ≤300
  2. WIRAPAX Mesin Pengemas Vakum untuk Kebutuhan Rumah Tangga
    Mulai

    Rp769.900

    WIRAPAX Mesin Pengemas Vakum untuk Kebutuhan Rumah Tangga
    Deskripsi:
    Mesin Vacuum sealer adalah mesin yang digunakan untuk proses pengemasan fresh product dengan tehnik menghampakan udara yang ada di dalam kemasan dan menyegelnya hingga menjadi plastik kemasan yang rapat dan higienis. WIRATECH menjual Mesin Vacuum Sealer terlengkap dengan harga termurah dan bergaransi resmi 1 tahun.Perkembangan bakteri dalam oksigen akan ditekan sedemikan rupa, sehingga menghambat perkembangbiakan bakteri lebih lama daripada dengan proses oksidasi alami. Bakteri akan berkembang tanpa proses suhu ruangan di mana menyebabkan proses pembusukan berjalan lebih lama berkali-kali dari biasanya.Household Vacuum Sealer DZ-280A bergaransi resmi dengan harga termurah dan sparepart terlengkap. Vacuum Sealer DZ-280A ini bertenaga daya listrik sebesar 150 watt memiliki penampang sealer sepanjang 28 cm. serta hasil sealer selebar 8 mm memiliki bobot mesin 3 kg.
  3. ASAHI KASEI Vacuum Sealer SQ (Sil Vakum)
    Mulai

    Rp3.899.900

    ASAHI KASEI Vacuum Sealer SQ (Sil Vakum)
    Deskripsi:
    -Vacuum and seal with one-touch operation simply by pressing a button.-The nozzle absorbs the air in the bag strongly.-The pump interior is cleaned through water absorption.-The nozzle and water collection tank are detachable and easy to clean.
    atribut:
    • Permissible Degree of Vacuum (kPa): 80
    • Water Discharge Time (cc): Approx 20 seconds/200
    • Maximum Water Absorption (cc): 200
    • Available Temperature (°С): 5 to 60
    • Thickness (µm): 75
  4. Brother Network Scanner
    Mulai

    Rp12.999.900

    Brother Network Scanner
    Deskripsi:
    The desktop document scanner from Brother has built-in wired Network capacity for the quick transfer of information across the business.
    atribut:
    • Usage type: Desktop
  5. Crown Horeca Automatic Cookies Machine
    Mulai

    Rp319.999.900

    Crown Horeca Automatic Cookies Machine
    Deskripsi:
    Automatic Cookies Machine adalah mesin pencetak kue kering otomatis dengan berbagai bentuk cetakan yang dapat disesuaikan oleh kebutuhan. Mesin ini memiliki kapasitas 20-30 kue per menitnya, dengan jumlah pipa penyemprot 8-10.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 1500x1000x1400
    • Number of Nozzle: 8-10
    • Capacity (stroke/minute): 20-30
    • Power (W): 2000
    • Baking Tray Width (mm): 400-460
  6. BOSCH Heat Gun
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp1.499.900

    BOSCH Heat Gun
    atribut:
    • Control Airflow: 3-Stage
    • K3L License: Yes
  7. Hippo Vacuum Sealer (Vacuum Machine)
    Mulai

    Rp15.999.900

    Hippo Vacuum Sealer (Vacuum Machine)
    atribut:
    • Pump efficiency: -80Kpa
    • Vacuuming speed: 7L/min
    • Vacuuming method: Nozzle
    • Voltage: 100-240V 50/60 Hz
    • Seal width: 5 mm/0.19 in
    • Seal length: 300 mm/11.8 in
    • Sealing time: 1-9 sec
    • Vacuuming time: Max. 60 sec
    • Power Consumption: 200W
    • Dimensions: 394x266x175.3mm
  8. Kenmaster Plastic Press Machine (Mesin Penyegel Plastik)
    Mulai

    Rp399.900

  9. AS ONE Poly Bag For Vacuum Sealer
    32%
    Mulai

    Rp73.900

    AS ONE Poly Bag For Vacuum Sealer
    atribut:
    • Material: PE (Polyethylene)
    • Thickness (mm): 0.05
Daftar Harga alat pencetak Terbaru October 2026
WIRAPAX CodingRp8.399.900
WIRAPAX Mesin Pengemas Vakum untuk Kebutuhan Rumah TanggaRp769.900
ASAHI KASEI Vacuum Sealer SQ (Sil Vakum)Rp3.899.900
Phoenix Contact Coding ElementRp38.900
Brother Network ScannerRp12.999.900
KRISBOW Alat PemanasRp469.900
Crown Horeca Automatic Cookies MachineRp319.999.900
BOSCH Heat GunRp1.499.900
Hippo Vacuum Sealer (Vacuum Machine)Rp15.999.900
Kenmaster Plastic Press Machine (Mesin Penyegel Plastik)Rp399.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)